Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 24 x 27 ∙ 340 mm

Artikelnummer: 630-24X27
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630-24X27
EAN/GTIN 4000896026418
Nummer fabrikant 630-24X27
L-nummer L60140 631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diep gebogen
  • Koppen dunwandig
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 x 27 mm
  • Afmetingen / lengte: 340 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.5 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.