Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 24 x 26 ∙ 330 mm

Artikelnummer: 630-24X26
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630-24X26
EAN/GTIN 4000896026401
Nummer fabrikant 630-24X26
L-nummer L60140 630

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diep gebogen
  • Koppen dunwandig
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 x 26 mm
  • Afmetingen / lengte: 330 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.46 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen