Dubbele ringsleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel

Artikelnummer: 630/12
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630/12
EAN/GTIN 4000896026593
Nummer fabrikant 630/12
L-nummer L60140 163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Nettogewicht (kg): 3.49 kg
  • Aantal gereedschappen: 12

Levering:

Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen