Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ 962 mm ∙ 200 – 500

Artikelnummer: 6295-1CTCAL
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6295-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193110
Nummer fabrikant 6295-1CTCAL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
  • Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
  • Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 962 mm
  • Nm min.-max.: 200 – 500 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2.5 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 44 mm
  • Kopbreedte b: 35.5 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen