Universele ratel (zonder inzetstuk) 1

Artikelnummer: 629400 1
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer R1-HA175
Ratelkop breedte 36,7 mm
Ratelkop hoogte 15,9 mm
totale lengte 195 mm
Toelaatbaar draaimoment 130 Nm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629400 1
EAN/GTIN 2050001013835
Nummer fabrikant 6705166

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.