Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ 511 mm ∙ 40 – 200

Artikelnummer: 6292-1CTCAL
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6292-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193271
Nummer fabrikant 6292-1CTCAL
L-nummer L60140 3828

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 511 mm
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 478.00 – 455.44 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 8.5 – 44.8 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 38.5 mm
  • Kopdikte a: 23 mm
  • Kopbreedte b: 30 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde