Komsteen 80X25X22,23-65X15 C 30 N, steen

Artikelnummer: 629175300
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
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
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 629175300
    EAN/GTIN 4007430414748
    Nummer fabrikant 629175300

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vlakslijpen in de gehele steenbewerking
    • Hardheid: middel
    • Kunstharsgebonden
    • Goed afnamevermogen en goede standtijd
    • Alleen voor droogslijpen
    • Maximale werksnelheid 50 m/s
    • Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 115 mm, 125 mm en 150 mm

    Kenmerk:

    • Diameter x dikte x boring: 80 x 25 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 11940 /min.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen