Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 389 mm ∙ 20 – 120

Artikelnummer: 6291-2CT
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6291-2CT
EAN/GTIN 4000896026104
Nummer fabrikant 6291-2CT
L-nummer L60140 617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 389 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.85 kg
  • Nm min.-max.: 20 – 120 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 30 mm
  • Kopdikte a: 18 mm
  • Kopbreedte b: 23 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen