Geleiderail KFS 30

Artikelnummer: 629015000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Geleiderail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 629015000
EAN/GTIN 4061792198609
Nummer fabrikant 629015000
L-nummer L01760 208
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele, compacte oplossing voor exact haakse zaagsnedes, direct op de plaats van gebruik. Ideaal op het dak of bij gemonteerde werkstukken
  • Koppelbaar met de Metabo-cirkelzagen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Zaagsnedes tot 60° met vergrendelposities bij de gebruikelijke hoeken
  • Met het geïntegreerde terughaalmechanisme keert de zaag na het zagen weer snel terug in de uitgangspositie
  • De cirkelzaag gewoon koppelen met de snelsluiting
  • Splinterbescherming zorgt voor minder splinters bij het zagen
  • Anti-slipstrip voor veilige, anti-slip ondersteuning en bescherming van het werkstukoppervlak

Kenmerk:

  • Totale lengte: 690 mm
  • Gewicht: 1400 g
  • Snijlengte: 300 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen