Onderstel afkortzagen KSU 100

Artikelnummer: 629004000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629004000
EAN/GTIN 4007430311221
Nummer fabrikant 629004000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Licht en robuust onderstel afkortzagen
  • Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten
  • Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag voor nauwkeurige seriesnedes (als toebehoren verkrijgbaar)
  • Machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten
  • Inclusief 1 paar machinesteunen (629008000)
  • Totale lengte: 100 cm
  • Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg
  • Gewicht: 16 kg