MARTOR GRAFISCH MESJE 629 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 629.65
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629.65
EAN/GTIN 4002632917097
Nummer fabrikant 629.65
L-nummer L60170 356

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 629 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 34,4 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 629 is verkrijgbaar onder bestelnummer 629,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Beveiligingsfunctie:
    Afgeronde punt
  • Kenmerken van het blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm scalpel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.