Omschrijving:
De GRAFIKKLINGS NR. 629 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 34,4 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.
De GRAFIKKLINGS NR. 629 is verkrijgbaar onder bestelnummer 629,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
Knippen:
Speciaal slijpen
- Beveiligingsfunctie:
Afgeronde punt
- Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm scalpel blad afgerond
- Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar