Inlay Comboset MT 18/BS 18

Artikelnummer: 628937000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628937000
EAN/GTIN 4061792216464
Nummer fabrikant 628937000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor Comboset MT 18/BS 18
  • Geschikt voor metaBOX 145 L, leeg
  • Exact op gereedschap en toebehoren afgestemde inlay

Kenmerk:

  • Afmetingen: 473 x 278 x 10 mm
  • Gewicht: 0.31 kg
  • Materiaal: PS (polystyreen)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen