Scharnier-pensleutel gebogen, Grootste ⌀ / nominale pen-⌀: 40/3mm

Artikelnummer: 628810 40/3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 764C
Fabrikantnummer 764CC
grootste ⌀ 40 mm
Nominale pen-⌀ 3 mm
totale lengte 158 mm
Penafstand verstelbaar a 18 mm - 40 mm
Tapdraad M4
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628810 40/3
EAN/GTIN 4020772051051
Nummer fabrikant 51052

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Gebogen, met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.