Telescopische steun

Artikelnummer: 628790000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628790000
EAN/GTIN 4007430294814
Nummer fabrikant 628790000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele positionering tot 290 cm
  • Dankzij snelle toevoer met een druk op de knop aangespannen
  • Rubberen platen maken het gebruik op schuine daken mogelijk
  • Ideaal voor laser-meetapparaten of bouwlampen
  • Draagvermogen: tot 60 kg
  • Aansluitschroefdraad: 1/4“ + 5/8“
  • Transporthoogte: 145 cm
  • Gewicht: 2,5 kg