Zaagblad ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18° /B

Artikelnummer: 628678000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 235 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 24
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628678000
EAN/GTIN 4061792186798
Nummer fabrikant 628678000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
  • Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 235 x 2.8 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 85 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 18°
  • Dikte van het blad van de steel: 2 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 24
  • Tandvorm: Gereedschap