Zaagblad ″multi cut - classic″, 165x20 Z42 FZ/TZ 5°/B

Artikelnummer: 628661000
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628661000
EAN/GTIN 4061792173491
Nummer fabrikant 628661000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel gebruik bij veeleisende materialen
  • Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bijv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
  • Geschikt voor vele toepassingen in de interieurbouw
  • Goede zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
  • Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 2.2 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 42
  • Tandvorm: FZ/TZ