Zaagblad ″cordless cut wood - classic″, 165x20 Z36 WZ 15°/B

Artikelnummer: 628660000
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628660000
EAN/GTIN 4061792173484
Nummer fabrikant 628660000
L-nummer L01750 1512

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte
  • Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 15°
  • Dikte van het blad van de steel: 1 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 36
  • Tandvorm: Gereedschap