Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 160x20 Z36 WZ 10°/B

Artikelnummer: 628659000
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 160 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 36
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628659000
EAN/GTIN 4061792173477
Nummer fabrikant 628659000
L-nummer L01750 2024

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout
  • Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 160 x 2.2 x 20 mm
  • Geschikt voor: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 10°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 36
  • Tandvorm: Gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen