Verstelbare pensleutel recht 1,5 mm

Artikelnummer: 628600 1,5
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 758
    Fabrikantnummer 758
    Nominale pen-⌀ 1,5 mm
    Lengte L 115 mm
    Penafstand verstelbaar a 7 mm - 40 mm
    gebogen nee
    recht ja
    verstelbare wijdte ja
    Producttype Kopgat-pensleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628600 1,5
    EAN/GTIN 4020772040475
    Nummer fabrikant 40477

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

    Toepassing:

    Voor tweegaats-klemmoeren.

    Tip:

    Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm. Tolerantieveld h12.