HM-frezenset, 3-delig, ″professional premium″

Artikelnummer: 628594000
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628594000
EAN/GTIN 4061792254756
Nummer fabrikant 628594000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met universele vertanding en innovatieve coating voor algemeen gebruik
  • Tot wel 100% meer materiaal verwijderen dan bij vergelijkbare hardmetalen frezen met kruisvertanding
  • Langere levensduur door de innovatieve coating
  • Dankzij de universele vertanding geschikt voor gebruik van uiteenlopende materialen
  • Toepassingsvoorbeelden: afbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Kopdiameter: 12 mm
  • Werklengte: 25 mm
  • Totale lengte: 70 mm
  • Schachtdiameter: 6 mm
  • 1 x 628591000: HM-frees, ZYAS 122570/6 - ″professional premium″
  • 1 x 628592000: HM-frees, WRC 122570/6 - ″professional premium″
  • 1 x 628593000: HM-frees, RBF 122570/6 - ″professional premium″

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,147 kg

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen