Diamant-doorslijpschijf 230x22,23mm, ″TP″,tegels ″professional″

Artikelnummer: 628580000
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628580000
EAN/GTIN 4061792174559
Nummer fabrikant 628580000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het doorslijpen zonder dat de randen van werkstukken met hoogwaardige oppervlakken afbreken, met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Snelle en nette zaagresultaten door het extra dunne stamblad met verstevigde stalen kern en een bijzondere snijrandgeometrie
  • Zeer geschikt voor gres, tegels en natuursteentegels
  • Segmenthoogte 10 mm

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,638 kg
  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 6600 tpm
  • Afmetingen segment: 1,6 x 10 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.