Diamant-doorslijpschijf 125x22,23mm, ″TP″, tegels ″professional″

Artikelnummer: 628579000
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628579000
EAN/GTIN 4061792174542
Nummer fabrikant 628579000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het doorslijpen zonder dat de randen van werkstukken met hoogwaardige oppervlakken afbreken, met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Snelle en nette zaagresultaten door het extra dunne stamblad met verstevigde stalen kern en een bijzondere snijrandgeometrie
  • Zeer geschikt voor gres, tegels en natuursteentegels
  • Segmenthoogte 10 mm

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,165 kg
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 12200 tpm
  • Afmetingen segment: 1,4 x 10 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen