Diamant-doorslijpschijf 115x22,23mm, ″CP″, Beton ″professional″

Artikelnummer: 628570000
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628570000
    EAN/GTIN 4061792173859
    Nummer fabrikant 628570000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een zeer groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
    • Zeer geschikt voor alle harde materialen zoals beton (ook gewapend), betonbuis, tegels, harde zandsteen, sierklinkers, wasbeton, door speciale turbosegmenten
    • Optimale veiligheid door de lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 12 mm.

    Kenmerk:

    • Diameter x boring: 115 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Segmentafmetingen: 33 x 2.4 x 12 mm
    • Aantal segmenten: 8
    • Verkoopeenheid: 1
    • Verpakking: Doos

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen