Diamant-doorslijpschijf 300x20,0/25,4 mm, ″UP″, Universal ″professional″

Artikelnummer: 628564000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628564000
EAN/GTIN 4061792174429
Nummer fabrikant 628564000
L-nummer L01750 1866

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen
  • Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden
  • Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 - 10 mm.
  • Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 350 x 20 / 25.4 mm
  • Max. toerental: 5400 /min.
  • Segmentafmetingen: 24 x 2.8 x 10 mm
  • Aantal segmenten: 37
  • Verkoopeenheid: 1
  • Verpakking: Doos

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen