Diamant-doorslijpschijf 150x22,23mm, ″UP″, Universal ″professional″

Artikelnummer: 628560000
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628560000
EAN/GTIN 4061792174382
Nummer fabrikant 628560000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen
  • Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden
  • Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 -10 mm.
  • Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,260 kg
  • Diameter x boring: 150 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 10200 tpm
  • Aantal segmenten: 18
  • Afmetingen segmenten: 20 x 2,4 x 9 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.