Diamant-doorslijpschijf 115x1,3x22,23 mm, ″MUP″, metaal/Universal ″professional″

Artikelnummer: 628547000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628547000
    EAN/GTIN 4061792252912
    Nummer fabrikant 628547000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vacuüm gesoldeerde diamant-doorslijpschijf voor vrijwel alle soorten metaal; uitermate flexibel inzetbaar, ook voor verschillende materialen, door het vacuümsoldeerproces. Bijv. voor buizen, profielen, kunststoffen enz.
    • Minder vonken, minder geurvorming en minder stof
    • Extreem lange levensduur in metaal
    • Constante zaagdiepte gedurende de gehele levensduur

    Kenmerk:

    • Bruttogewicht: 0,118 kg
    • Diameter x boring: 115 x 22,23 mm
    • Maximale snelheid: 13300 tpm
    • Aantal segmenten: 8
    • Afmetingen segment: 1,3 x 1,5 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen