Verstelbare haaksleutel met haak 45-90 mm

Artikelnummer: 628510 45-90
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 771
Fabrikantnummer 771
Voor moer buiten-⌀ 45 mm - 90 mm
totale lengte 250 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628510 45-90
EAN/GTIN 4020772051211
Nummer fabrikant 51219

Omschrijving

Uitvoering:

Haaksleutel met haak. Speciaal staal, gehard en in bruineertint ontlaten.

Toepassing:

Voor sleufmoeren DIN 1804 en wentellagersleufmoeren DIN 981.