Reservespoel met draad

Artikelnummer: 628429000
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
Artikelnummer 628429000
EAN/GTIN 4061792194731
Nummer fabrikant 628429000
L-nummer L01760 199

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor maai- en snoeimaakwerkzaamheden
  • Dubbeldraads systeem om snel te kunnen werken
  • Het bijstellen van de draad is heel eenvoudig, gewoon tijdens het werk kort op de kop van de spoel tippen
  • Metabo Quick draadwissel: snel en zonder gereedschap, zonder verwijderen of openen van de spoel
  • Geschikt voor de accu-bosmaaier FSD en FSB 36-18 LTX BL 40
  • Geschikt voor de accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30
  • Geschikt voor het bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40

Kenmerk:

  • Draaddiameter: 2 mm
  • Draadlengte: 4 m
  • draadtype: M10 x 1.25 links