Zaagblad ″power cut wood - classic″, 190x30, Z18 WZ 5°/B

Artikelnummer: 628417000
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
Blad-⌀ D 190 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 18
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628417000
EAN/GTIN 4061792214637
Nummer fabrikant 628417000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
  • Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 190 x 2.2 x 30 mm
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 18
  • Tandvorm: WZ