HM-frees, WRC 122570 / 6 - Alu

Artikelnummer: 628377000
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
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628377000
    EAN/GTIN 4007430228543
    Nummer fabrikant 628377000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hardmetalen frees met speciale aluminium vertanding voor de bewerking van zachte materialen met lange spaanders en kunststoffen. De aluminium vertanding maakt een groot spaanvolume en een hoge verspaningscapaciteit bij een rustige werking mogelijk.
    • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
    • Voor de bewerking van vlakken, contouren en stralen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 25 mm
    • Totale lengte: 70 mm
    • Ø kop: 12 mm
    • Schacht Ø: 6 mm
    • tandwieltanden: Aluminium tandwieltanden

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen