HM-frees, KUD 121156 / 6 - Alu

Artikelnummer: 628376000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628376000
EAN/GTIN 4007430228536
Nummer fabrikant 628376000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met speciale aluminium vertanding voor de bewerking van zachte materialen met lange spaanders en kunststoffen. De aluminium vertanding maakt een groot spaanvolume en een hoge verspaningscapaciteit bij een rustige werking mogelijk.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van contouren en het ontbramen van inwendige boringen

Kenmerk:

  • Werklengte: 11 mm
  • Totale lengte: 56 mm
  • Ø kop: 12 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Aluminium tandwieltanden

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen