HM-frees, KEL 103076 / 6 - MX

Artikelnummer: 628366000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628366000
EAN/GTIN 4007430228420
Nummer fabrikant 628366000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Werklengte: 30 mm
  • Totale lengte: 76 mm
  • Ø kop: 10 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen