HM-frees, SPG 102064 / 6 - MX

Artikelnummer: 628359000
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
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628359000
    EAN/GTIN 4007430228345
    Nummer fabrikant 628359000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
    • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
    • Voor de bewerking van spitse hoeken.

    Kenmerk:

    • Werklengte: 20 mm
    • Totale lengte: 64 mm
    • Ø kop: 10 mm
    • Schacht Ø: 6 mm
    • tandwieltanden: Dwarsversnelling

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen