HM-frees, RBF 102064 / 6 - MX

Artikelnummer: 628355000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628355000
EAN/GTIN 4007430228307
Nummer fabrikant 628355000
L-nummer L01750 831

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van nauwe werkstukvormen.

Kenmerk:

  • Werklengte: 20 mm
  • Totale lengte: 64 mm
  • Ø kop: 10 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen