NK-slijpstift 25 x 32 x 40 mm, schacht 6 mm, K 24, cilinder

Artikelnummer: 628337000
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628337000
    EAN/GTIN 4007430228666
    Nummer fabrikant 628337000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Slijpstiften uit normaalkorund voor de bewerking van roestvast staal, Inox, NK 24 N BA, zachte uitvoering, ijzer- en zwavelvrij
    • Voor de lasnaad-voorbereiding en lasnaad-nabewerking
    • Grove verspaning tot fijne bewerking
    • Voor het ontbramen en bepleisteren

    Kenmerk:

    • Werklengte: 32 mm
    • Totale lengte: 40 mm
    • Ø kop: 25 mm
    • Korrelgrootte: K 24
    • schacht Ø: 6 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen