5 reciprozaagbladen ″expert plaster″ 100 x 0,9 mm

Artikelnummer: 628264000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628264000
EAN/GTIN 4007430217684
Nummer fabrikant 628264000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor gebruik in speciaal materiaal zoals bijv. gipskarton
  • Perfecte snedes in bochten door de fijn geslepen tanden

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 528 DF
  • Totale lengte: 100 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Gipsplaat / voor schone sneden
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 4.2 mm/ 6 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen