5 reciprozaagbladen ″heavy metal″ 150 x 1,25 mm

Artikelnummer: 628260000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628260000
EAN/GTIN 4007430192721
Nummer fabrikant 628260000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiel, nauwkeurig, voor zware omstandigheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 925 VF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 2-12 mm / buizen / profielen Ø 10-100 mm
  • Productbeschrijving: Stabiel, nauwkeurig, voor hard gebruik, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 1.8-2.6 mm/ 10-14 TPI

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.