5 reciprozaagbladen ″heavy metal″ 150 x 1,1 mm

Artikelnummer: 628257000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628257000
EAN/GTIN 4007430192691
Nummer fabrikant 628257000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiel, nauwkeurig, voor zware omstandigheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.1 mm
  • Komt overeen met Bosch-type: S 926 CHF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Plaatstaal 4-10 mm / buizen en profielen Ø 20-100 mm / voor pijpsnijuitrusting / voor sloop- en renovatiewerkzaamheden / voor rechte, nauwkeurige en snelle snijwerkzaamheden
  • Productbeschrijving: Stabiel, nauwkeurig, voor hard gebruik, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 2.5+ 3.2 mm/ 8+10 TPI