25 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikelnummer: 628254000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628254000
EAN/GTIN 4007430192660
Nummer fabrikant 628254000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1122 BF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Plaatstaal 3-8 mm / buizen / profielen Ø 10-175 mm / verzonken delen
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 25
  • tanden: 1.8 mm/ 14 TPI

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.