25 reciprozaagbladen ″heavy wood + metal″ 150 x 1,25 mm

Artikelnummer: 628250000
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628250000
    EAN/GTIN 4007430192622
    Nummer fabrikant 628250000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
    • Dikte: 1.25 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: S 611 VF
    • Totale lengte: 150 mm
    • Materiaalontwerp: BIM
    • Materiaalgeschiktheid: Hout 10-100 mm / hout met spijkers / kunststof / raamkozijnen / speciaal voor dompelsnedes
    • Productbeschrijving: Snel, stabiel, voor zwaar werk, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
    • Verkoopeenheid: 25
    • tanden: 3.2-5,1mm/ 5-8 TPI

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen