5 reciprozaagbladen ″fast wood″ 225 x 1,25 mm

Artikelnummer: 628244000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628244000
EAN/GTIN 4007430192462
Nummer fabrikant 628244000
L-nummer L01750 1717

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de zware toepassingen op de bouwplaats en in de tuin

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1111 K.
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hout (ook vochtig) 15-190 mm / brandhout / voor snelle, ruwe snedes
  • Productbeschrijving: Voor ruwe toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 8.5 mm/ 3 TPI

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.