Zaagblad ″multi cut - professional″, 190x30, Z56 FZ/TZ 8°

Artikelnummer: 628077000
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628077000
EAN/GTIN 4007430176448
Nummer fabrikant 628077000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel gebruik bij veeleisende materialen
  • Bij zeer hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
  • Ideaal voor vele toepassingen in de binnenafwerking
  • Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
  • Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 190 x 2.2 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 8°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 56
  • Tandvorm: FZ/TZ