Dopsleutelset 3/4″ 14-dlg UD 22-50 mm

Artikelnummer: 6280420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6280420
    EAN/GTIN 4010886628041
    Nummer fabrikant 6280420
    L-nummer L60160 2452

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handbediend 6-kant (nr. 32) of 12-kant UD-profiel (nr. D 32) dopsleutels
    Met bedieningsgereedschap
    met fijn vertande omschakelbare ratel
    met schakelschijf, gevoelig en robuust
    in blauwe plaatstalen GEDORE-koffer
    afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Totale breedte [mm]: 525 mm
    • Totale hoogte [mm]: 73 mm
    • Totale diepte [mm]: 203 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen