Dopsleutelset 3/4″ 14-dlg 6-kant 22-50 mm

Artikelnummer: 6280340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6280340
EAN/GTIN 4010886628034
Nummer fabrikant 6280340
L-nummer L60160 280

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediend 6-kant (nr. 32) of 12-kant UD-profiel (nr. D 32) dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Totale breedte [mm]: 525 mm
  • Totale hoogte [mm]: 73 mm
  • Totale diepte [mm]: 203 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen