Zaagblad ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°

Artikelnummer: 628000000
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
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628000000
    EAN/GTIN 4007430176110
    Nummer fabrikant 628000000
    L-nummer L01750 1658

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universeel gebruik bij veeleisende materialen
    • Bij zeer hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
    • Ideaal voor vele toepassingen in de binnenafwerking
    • Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
    • Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
    • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
    • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

    Kenmerk:

    • Diameter x snijbreedte x boring: 150 x 2.4 x 20 mm
    • Geschikt voor: KS 0852 S.
    • Materiaal: HW/CT
    • Schuine hoek: 10°
    • Dikte van het blad van de steel: 1.6 mm
    • Verpakking: Doos
    • Aantal tanden: 36
    • Tandvorm: Gereedschap