CV-houtboor 12x151 mm

Artikelnummer: 627995000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627995000
EAN/GTIN 4007430066756
Nummer fabrikant 627995000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 96 mm
  • diameter: 12 mm
  • Totale lengte: 151 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen