CV-houtboor 10x133 mm

Artikelnummer: 627993000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627993000
EAN/GTIN 4007430066732
Nummer fabrikant 627993000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 87 mm
  • diameter: 10 mm
  • Totale lengte: 133 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen