Edelstalen gewrichtshaaksleutel met haak 20-35 mm

Artikelnummer: 627990 20-35
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 775
    Fabrikantnummer 775NI
    Voor moer buiten-⌀ 20 mm - 35 mm
    Materiaal Edelstaal, RVS
    totale lengte 165 mm
    Producttype Haaksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627990 20-35
    EAN/GTIN 4020772052188
    Nummer fabrikant 52183

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gewrichtshaaksleutel met haak.
    Nirosta-edelstaal, roestvrij.

    Toepassing:

    Voor sleufmoeren DIN 1804 en wentellagersleufmoeren DIN 981.