HSS-G-boorcassette, 7-delig

Artikelnummer: 627979000
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
Artikelnummer 627979000
EAN/GTIN 4061792157385
Nummer fabrikant 627979000
L-nummer L01750 308

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Kruis-punthoek 135° volgens DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak blank
  • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid.
  • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 7-delig, in kunststof cassette. Speciaal afgestemde boorset voor accu-klinknagelpistool NP18 LTX BL 5.0
  • Ø 2,5/3,1/2x 3,3/4,1/4,9/5,1 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen